CNB-18 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXLCKNUT-CN-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTUxMjR8aW1hZ2UvanBlZ3xhREZrTDJnME1TODVOamMyTURjMk5ERTNNRFUwTG1wd1p3fDRkYzk3ZmQyMWVlZmIwMzE0MmY5ZjMxMTUwM2FiMjJiMWU1NWVjZTg0MDJjZGJkYzA3MGEyYTA5MDg1YzQ3MzU
966705 锁紧螺母 

WHITTET-HIGGINS WHITTET-HIGGINS

CNB-18

描述

WHITTET-HIGGINS CNB-18

12 Threads per Inch; 4-7/8" Outside Diameter; 0.708" Nominal Thickness; 3.527-12 Thread Size; 3.473" Thread Pitch Diameter Min; 3.48" Thread Pitch Diameter Max; UNS Thread

制造商部件号

CNB-18

BDI部件号
966705

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
WHITTET-HIGGINS
最低订购量
EAN条码
0751968201809
重量 / Kilogram
0.744
Product Group - BDI
M02194
每英寸螺纹数
12
螺纹规格
3.527-12
螺纹名称
UNS
其它特点
One Piece Split | M8 Clamp Screw
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Locknut
名称
Locknut
关键字串
Locknut
制造商货号
CNB-18
重量/磅
1.66
详细描述
12 Threads per Inch; 4-7/8" Outside Diameter; 0.708" Nominal Thickness; 3.527-12 Thread Size; 3.473" Thread Pitch Diameter Min; 3.48" Thread Pitch Diameter Max; UNS Thread
最小螺纹中经直径
3.473 英寸 | 88.214 毫米
最大螺纹中经直径
3.48 英寸 | 88.392 毫米
名义厚度
0.708 英寸 | 17.983 毫米
外径
4.875 英寸 | 123.825 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新