CNB-22 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXLCKNUT-CN-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTUxMjR8aW1hZ2UvanBlZ3xhREZrTDJnME1TODVOamMyTURjMk5ERTNNRFUwTG1wd1p3fDRkYzk3ZmQyMWVlZmIwMzE0MmY5ZjMxMTUwM2FiMjJiMWU1NWVjZTg0MDJjZGJkYzA3MGEyYTA5MDg1YzQ3MzU
966709 锁紧螺母 

WHITTET-HIGGINS WHITTET-HIGGINS

CNB-22

描述

WHITTET-HIGGINS CNB-22

12 Threads per Inch; 6" Outside Diameter; 0.832" Nominal Thickness; 4.325-12 Thread Size; 4.271" Thread Pitch Diameter Min; 4.279" Thread Pitch Diameter Max; UNS Thread

制造商部件号

CNB-22

BDI部件号
966709

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
WHITTET-HIGGINS
最低订购量
EAN条码
0751968202202
重量 / Kilogram
1.361
Product Group - BDI
M02194
每英寸螺纹数
12
螺纹规格
4.325-12
螺纹名称
UNS
其它特点
One Piece Split | M10 Clamp Screw
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Locknut
名称
Locknut
关键字串
Locknut
制造商货号
CNB-22
重量/磅
2.98
详细描述
12 Threads per Inch; 6" Outside Diameter; 0.832" Nominal Thickness; 4.325-12 Thread Size; 4.271" Thread Pitch Diameter Min; 4.279" Thread Pitch Diameter Max; UNS Thread
最大螺纹中经直径
4.279 英寸 | 108.687 毫米
外径
6 英寸 | 152.4 毫米
名义厚度
0.832 英寸 | 21.133 毫米
最小螺纹中经直径
4.271 英寸 | 108.483 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新