CNB-26 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXLCKNUT-CN-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTUxMjR8aW1hZ2UvanBlZ3xhREZrTDJnME1TODVOamMyTURjMk5ERTNNRFUwTG1wd1p3fDRkYzk3ZmQyMWVlZmIwMzE0MmY5ZjMxMTUwM2FiMjJiMWU1NWVjZTg0MDJjZGJkYzA3MGEyYTA5MDg1YzQ3MzU
966711 锁紧螺母 

WHITTET-HIGGINS WHITTET-HIGGINS

CNB-26

描述

WHITTET-HIGGINS CNB-26

12 Threads per Inch; 6-7/8" Outside Diameter; 0.956" Nominal Thickness; 5.106-12 Thread Size; 5.052" Thread Pitch Diameter Min; 5.06" Thread Pitch Diameter Max; UNS Thread

制造商部件号

CNB-26

BDI部件号
966711

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
WHITTET-HIGGINS
最低订购量
EAN条码
0751968202608
重量 / Kilogram
1.896
Product Group - BDI
M02194
每英寸螺纹数
12
螺纹规格
5.106-12
螺纹名称
UNS
其它特点
One Piece Split | M12 Clamp Screw
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Locknut
名称
Locknut
关键字串
Locknut
制造商货号
CNB-26
重量/磅
4.18
详细描述
12 Threads per Inch; 6-7/8" Outside Diameter; 0.956" Nominal Thickness; 5.106-12 Thread Size; 5.052" Thread Pitch Diameter Min; 5.06" Thread Pitch Diameter Max; UNS Thread
名义厚度
0.956 英寸 | 24.282 毫米
外径
6.875 英寸 | 174.625 毫米
最大螺纹中经直径
5.06 英寸 | 128.524 毫米
最小螺纹中经直径
5.052 英寸 | 128.321 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新