WHITTET-HIGGINS
WHITTET-HIGGINS
CNB-30
WHITTET-HIGGINS WHITTET-HIGGINS
描述
WHITTET-HIGGINS CNB-30
12 Threads per Inch; 7-3/4" Outside Diameter; 0.956" Nominal Thickness; 5.888-12 Thread Size; 5.834" Thread Pitch Diameter Min; 5.842" Thread Pitch Diameter Max; UNS Thread
制造商部件号
CNB-30
BDI部件号
966713
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%9E%BA%E6%AF%8D/CNB-30/p/966713
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0751968203001
重量 / Kilogram
2.286
Product Group - BDI
M02194
每英寸螺纹数
12
螺纹规格
5.888-12
螺纹名称
UNS
其它特点
One Piece Split | M12 Clamp Screw
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Locknut
名称
Locknut
关键字串
Locknut
制造商货号
CNB-30
重量/磅
5.04
详细描述
12 Threads per Inch; 7-3/4" Outside Diameter; 0.956" Nominal Thickness; 5.888-12 Thread Size; 5.834" Thread Pitch Diameter Min; 5.842" Thread Pitch Diameter Max; UNS Thread
名义厚度
0.956 英寸 | 24.282 毫米
外径
7.75 英寸 | 196.85 毫米
最大螺纹中经直径
5.842 英寸 | 148.387 毫米
最小螺纹中经直径
5.834 英寸 | 148.184 毫米