WHITTET-HIGGINS
WHITTET-HIGGINS
CNB-36
WHITTET-HIGGINS WHITTET-HIGGINS
描述
WHITTET-HIGGINS CNB-36
8 Threads per Inch; 9" Outside Diameter; 1" Nominal Thickness; 7.066-8 Thread Size; 6.985" Thread Pitch Diameter Min; 6.994" Thread Pitch Diameter Max; UNS Thread
制造商部件号
CNB-36
BDI部件号
966716
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%9E%BA%E6%AF%8D/CNB-36/p/966716
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0751968203605
重量 / Kilogram
2.966
Product Group - BDI
M02194
每英寸螺纹数
8
螺纹规格
7.066-8
螺纹名称
UNS
其它特点
One Piece Split | M12 Clamp Screw
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Locknut
名称
Locknut
关键字串
Locknut
制造商货号
CNB-36
重量/磅
6.54
详细描述
8 Threads per Inch; 9" Outside Diameter; 1" Nominal Thickness; 7.066-8 Thread Size; 6.985" Thread Pitch Diameter Min; 6.994" Thread Pitch Diameter Max; UNS Thread
最小螺纹中经直径
6.985 英寸 | 177.419 毫米
最大螺纹中经直径
6.994 英寸 | 177.648 毫米
名义厚度
1 英寸 | 25.4 毫米
外径
9 英寸 | 228.6 毫米