CNC05-18A https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXLCKNUT-CN-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTUxMjR8aW1hZ2UvanBlZ3xhREZrTDJnME1TODVOamMyTURjMk5ERTNNRFUwTG1wd1p3fDRkYzk3ZmQyMWVlZmIwMzE0MmY5ZjMxMTUwM2FiMjJiMWU1NWVjZTg0MDJjZGJkYzA3MGEyYTA5MDg1YzQ3MzU
966803 锁紧螺母 

WHITTET-HIGGINS WHITTET-HIGGINS

CNC05-18A

描述

WHITTET-HIGGINS CNC05-18A

18 Threads per Inch; 11/16" Outside Diameter; 9/32" Nominal Thickness; 0.312-18 Thread Size; 0.276" Thread Pitch Diameter Min; UNC Thread

制造商部件号

CNC05-18A

BDI部件号
966803

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
WHITTET-HIGGINS
最低订购量
EAN条码
0751968230519
重量 / Kilogram
0.01
Product Group - BDI
M02194
每英寸螺纹数
18
螺纹规格
0.312-18
螺纹名称
UNC
其它特点
Aluminum | One Piece Split | 4-40 Clamp Screw | Socket Head Cap Screw
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Locknut
名称
Locknut
关键字串
Locknut
制造商货号
CNC05-18A
详细描述
18 Threads per Inch; 11/16" Outside Diameter; 9/32" Nominal Thickness; 0.312-18 Thread Size; 0.276" Thread Pitch Diameter Min; UNC Thread
外径
0.688 英寸 | 17.475 毫米
名义厚度
0.281 英寸 | 7.137 毫米
最大螺纹中经直径
0 英寸 | 0 毫米
最小螺纹中经直径
0.276 英寸 | 7.01 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新