WHITTET-HIGGINS
WHITTET-HIGGINS
CNC06-16S
WHITTET-HIGGINS WHITTET-HIGGINS
描述
WHITTET-HIGGINS CNC06-16S
16 Threads per Inch; 7/8" Outside Diameter; 11/32" Nominal Thickness; 0.375-16 Thread Size; 0.334" Thread Pitch Diameter Min; UNC Thread
制造商部件号
CNC06-16S
BDI部件号
966849
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%9E%BA%E6%AF%8D/CNC06-16S/p/966849
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0751968240617
重量 / Kilogram
0.027
Product Group - BDI
M02194
每英寸螺纹数
16
螺纹规格
0.375-16
螺纹名称
UNC
其它特点
Austenitic Stainless Steel | Corrosion Resistance | One Piece Split | 6-32 Clamp Screw | Socket Head Cap Screw
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Locknut
名称
Locknut
关键字串
Locknut
制造商货号
CNC06-16S
重量/磅
0.06
详细描述
16 Threads per Inch; 7/8" Outside Diameter; 11/32" Nominal Thickness; 0.375-16 Thread Size; 0.334" Thread Pitch Diameter Min; UNC Thread
最小螺纹中经直径
0.334 英寸 | 8.484 毫米
最大螺纹中经直径
0 英寸 | 0 毫米
名义厚度
0.344 英寸 | 8.738 毫米
外径
0.875 英寸 | 22.225 毫米