CNC08-13S https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXLCKNUT-CN-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTUxMjR8aW1hZ2UvanBlZ3xhREZrTDJnME1TODVOamMyTURjMk5ERTNNRFUwTG1wd1p3fDRkYzk3ZmQyMWVlZmIwMzE0MmY5ZjMxMTUwM2FiMjJiMWU1NWVjZTg0MDJjZGJkYzA3MGEyYTA5MDg1YzQ3MzU
966851 锁紧螺母 

WHITTET-HIGGINS WHITTET-HIGGINS

CNC08-13S

描述

WHITTET-HIGGINS CNC08-13S

13 Threads per Inch; 1-1/8" Outside Diameter; 7/16" Nominal Thickness; 0.5-13 Thread Size; 0.45" Thread Pitch Diameter Min; UNC Thread

制造商部件号

CNC08-13S

BDI部件号
966851

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
WHITTET-HIGGINS
最低订购量
EAN条码
0751968240815
重量 / Kilogram
0.044
Product Group - BDI
M02194
每英寸螺纹数
13
螺纹规格
0.5-13
螺纹名称
UNC
其它特点
Austenitic Stainless Steel | Corrosion Resistance | One Piece Split | 10-32 Clamp Screw | Socket Head Cap Screw
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Locknut
名称
Locknut
关键字串
Locknut
制造商货号
CNC08-13S
重量/磅
0.1
详细描述
13 Threads per Inch; 1-1/8" Outside Diameter; 7/16" Nominal Thickness; 0.5-13 Thread Size; 0.45" Thread Pitch Diameter Min; UNC Thread
最小螺纹中经直径
0.45 英寸 | 11.43 毫米
外径
1.125 英寸 | 28.575 毫米
名义厚度
0.437 英寸 | 11.1 毫米
最大螺纹中经直径
0 英寸 | 0 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新