CNF05-24 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXLCKNUT-CN-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTUxMjR8aW1hZ2UvanBlZ3xhREZrTDJnME1TODVOamMyTURjMk5ERTNNRFUwTG1wd1p3fDRkYzk3ZmQyMWVlZmIwMzE0MmY5ZjMxMTUwM2FiMjJiMWU1NWVjZTg0MDJjZGJkYzA3MGEyYTA5MDg1YzQ3MzU
966772 锁紧螺母 

WHITTET-HIGGINS WHITTET-HIGGINS

CNF05-24

描述

WHITTET-HIGGINS CNF05-24

24 Threads per Inch; 11/16" Outside Diameter; 9/32" Nominal Thickness; 0.312-24 Thread Size; 0.285" Thread Pitch Diameter Min; UNF Thread

制造商部件号

CNF05-24

BDI部件号
966772

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
WHITTET-HIGGINS
最低订购量
EAN条码
0751968220527
重量 / Kilogram
0.009
Product Group - BDI
M02194
每英寸螺纹数
24
螺纹规格
0.312-24
螺纹名称
UNF
其它特点
Low Carbon Steel | One Piece Split | 4-40 Clamp Screw | Wax Impregnated Black Oxide Finish | Socket Head Cap Screw
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Locknut
名称
Locknut
关键字串
Locknut
制造商货号
CNF05-24
重量/磅
0.02
详细描述
24 Threads per Inch; 11/16" Outside Diameter; 9/32" Nominal Thickness; 0.312-24 Thread Size; 0.285" Thread Pitch Diameter Min; UNF Thread
最大螺纹中经直径
0 英寸 | 0 毫米
最小螺纹中经直径
0.285 英寸 | 7.239 毫米
外径
0.688 英寸 | 17.475 毫米
名义厚度
0.281 英寸 | 7.137 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新