CNF06-24S https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXLCKNUT-CN-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTUxMjR8aW1hZ2UvanBlZ3xhREZrTDJnME1TODVOamMyTURjMk5ERTNNRFUwTG1wd1p3fDRkYzk3ZmQyMWVlZmIwMzE0MmY5ZjMxMTUwM2FiMjJiMWU1NWVjZTg0MDJjZGJkYzA3MGEyYTA5MDg1YzQ3MzU
966863 锁紧螺母 

WHITTET-HIGGINS WHITTET-HIGGINS

CNF06-24S

描述

WHITTET-HIGGINS CNF06-24S

24 Threads per Inch; 7/8" Outside Diameter; 11/32" Nominal Thickness; 0.375-24 Thread Size; 0.348" Thread Pitch Diameter Min; UNF Thread

制造商部件号

CNF06-24S

BDI部件号
966863

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
WHITTET-HIGGINS
最低订购量
EAN条码
0751968240624
重量 / Kilogram
0.027
Product Group - BDI
M02194
每英寸螺纹数
24
螺纹规格
0.375-24
螺纹名称
UNF
其它特点
Austenitic Stainless Steel | Corrosion Resistance | One Piece Split | 6-32 Clamp Screw | Socket Head Cap Screw
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Locknut
名称
Locknut
关键字串
Locknut
制造商货号
CNF06-24S
重量/磅
0.06
详细描述
24 Threads per Inch; 7/8" Outside Diameter; 11/32" Nominal Thickness; 0.375-24 Thread Size; 0.348" Thread Pitch Diameter Min; UNF Thread
最大螺纹中经直径
0 英寸 | 0 毫米
外径
0.875 英寸 | 22.225 毫米
最小螺纹中经直径
0.348 英寸 | 8.839 毫米
名义厚度
0.344 英寸 | 8.738 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新