WHITTET-HIGGINS
WHITTET-HIGGINS
CNF07-20
WHITTET-HIGGINS WHITTET-HIGGINS
描述
WHITTET-HIGGINS CNF07-20
20 Threads per Inch; 15/16" Outside Diameter; 11/32" Nominal Thickness; 0.437-20 Thread Size; 0.405" Thread Pitch Diameter Min; UNF Thread
制造商部件号
CNF07-20
BDI部件号
966774
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%9E%BA%E6%AF%8D/CNF07-20/p/966774
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0751968220725
重量 / Kilogram
0.027
Product Group - BDI
M02194
每英寸螺纹数
20
螺纹规格
0.437-20
螺纹名称
UNF
其它特点
Low Carbon Steel | One Piece Split | 6-32 Clamp Screw | Wax Impregnated Black Oxide Finish | Socket Head Cap Screw
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Locknut
名称
Locknut
关键字串
Locknut
制造商货号
CNF07-20
详细描述
20 Threads per Inch; 15/16" Outside Diameter; 11/32" Nominal Thickness; 0.437-20 Thread Size; 0.405" Thread Pitch Diameter Min; UNF Thread
最小螺纹中经直径
0.405 英寸 | 10.287 毫米
外径
0.938 英寸 | 23.825 毫米
名义厚度
0.344 英寸 | 8.738 毫米
最大螺纹中经直径
0 英寸 | 0 毫米