CNM-07 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXLCKNUT-CN-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTUxMjR8aW1hZ2UvanBlZ3xhREZrTDJnME1TODVOamMyTURjMk5ERTNNRFUwTG1wd1p3fDRkYzk3ZmQyMWVlZmIwMzE0MmY5ZjMxMTUwM2FiMjJiMWU1NWVjZTg0MDJjZGJkYzA3MGEyYTA5MDg1YzQ3MzU
966730 锁紧螺母 

WHITTET-HIGGINS WHITTET-HIGGINS

CNM-07

描述

WHITTET-HIGGINS CNM-07

60.3MM Outside Diameter; 13MM Nominal Thickness; M35 X 1.5 Thread Size; 34.026MM Thread Pitch Diameter Min; 34.151MM Thread Pitch Diameter Max; ISO Metric Thread

制造商部件号

CNM-07

BDI部件号
966730

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
WHITTET-HIGGINS
最低订购量
EAN条码
0751968210702
重量 / Kilogram
0.175
Product Group - BDI
M02194
每英寸螺纹数
Metric
螺纹规格
M35 X 1.5
螺纹名称
ISO Metric
其它特点
One Piece Split | M6 Clamp Screw
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Locknut
名称
Locknut
关键字串
Locknut
制造商货号
CNM-07
重量/磅
0.38
详细描述
60.3MM Outside Diameter; 13MM Nominal Thickness; M35 X 1.5 Thread Size; 34.026MM Thread Pitch Diameter Min; 34.151MM Thread Pitch Diameter Max; ISO Metric Thread
最大螺纹中经直径
1.345 英寸 | 34.151 毫米
名义厚度
0.512 英寸 | 13 毫米
最小螺纹中经直径
1.34 英寸 | 34.026 毫米
外径
2.374 英寸 | 60.3 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新