CNM-08 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXLCKNUT-CN-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTUxMjR8aW1hZ2UvanBlZ3xhREZrTDJnME1TODVOamMyTURjMk5ERTNNRFUwTG1wd1p3fDRkYzk3ZmQyMWVlZmIwMzE0MmY5ZjMxMTUwM2FiMjJiMWU1NWVjZTg0MDJjZGJkYzA3MGEyYTA5MDg1YzQ3MzU
966731 锁紧螺母 

WHITTET-HIGGINS WHITTET-HIGGINS

CNM-08

描述

WHITTET-HIGGINS CNM-08

63.5MM Outside Diameter; 13MM Nominal Thickness; M40 X 1.5 Thread Size; 39.026MM Thread Pitch Diameter Min; 39.151MM Thread Pitch Diameter Max; ISO Metric Thread

制造商部件号

CNM-08

BDI部件号
966731

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
WHITTET-HIGGINS
最低订购量
EAN条码
0751968210801
重量 / Kilogram
0.177
Product Group - BDI
M02194
每英寸螺纹数
Metric
螺纹规格
M40 X 1.5
螺纹名称
ISO Metric
其它特点
One Piece Split | M6 Clamp Screw
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Locknut
名称
Locknut
关键字串
Locknut
制造商货号
CNM-08
重量/磅
0.38
详细描述
63.5MM Outside Diameter; 13MM Nominal Thickness; M40 X 1.5 Thread Size; 39.026MM Thread Pitch Diameter Min; 39.151MM Thread Pitch Diameter Max; ISO Metric Thread
最大螺纹中经直径
1.541 英寸 | 39.151 毫米
名义厚度
0.512 英寸 | 13 毫米
外径
2.5 英寸 | 63.5 毫米
最小螺纹中经直径
1.536 英寸 | 39.026 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新