CNM-16 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXLCKNUT-CN-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTUxMjR8aW1hZ2UvanBlZ3xhREZrTDJnME1TODVOamMyTURjMk5ERTNNRFUwTG1wd1p3fDRkYzk3ZmQyMWVlZmIwMzE0MmY5ZjMxMTUwM2FiMjJiMWU1NWVjZTg0MDJjZGJkYzA3MGEyYTA5MDg1YzQ3MzU
966739 锁紧螺母 

WHITTET-HIGGINS WHITTET-HIGGINS

CNM-16

描述

WHITTET-HIGGINS CNM-16

114.3MM Outside Diameter; 18MM Nominal Thickness; M80 X 2 Thread Size; 78.701MM Thread Pitch Diameter Min; 78.851MM Thread Pitch Diameter Max; ISO Metric Thread

制造商部件号

CNM-16

BDI部件号
966739

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
WHITTET-HIGGINS
最低订购量
EAN条码
0751968211600
重量 / Kilogram
0.699
Product Group - BDI
M02194
每英寸螺纹数
Metric
螺纹规格
M80 X 2
螺纹名称
ISO Metric
其它特点
One Piece Split | M8 Clamp Screw
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Locknut
名称
Locknut
关键字串
Locknut
制造商货号
CNM-16
重量/磅
1.5
详细描述
114.3MM Outside Diameter; 18MM Nominal Thickness; M80 X 2 Thread Size; 78.701MM Thread Pitch Diameter Min; 78.851MM Thread Pitch Diameter Max; ISO Metric Thread
名义厚度
0.709 英寸 | 18 毫米
外径
4.5 英寸 | 114.3 毫米
最大螺纹中经直径
3.104 英寸 | 78.851 毫米
最小螺纹中经直径
3.098 英寸 | 78.701 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新