CNM-28 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXLCKNUT-CN-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTUxMjR8aW1hZ2UvanBlZ3xhREZrTDJnME1TODVOamMyTURjMk5ERTNNRFUwTG1wd1p3fDRkYzk3ZmQyMWVlZmIwMzE0MmY5ZjMxMTUwM2FiMjJiMWU1NWVjZTg0MDJjZGJkYzA3MGEyYTA5MDg1YzQ3MzU
966748 锁紧螺母 

WHITTET-HIGGINS WHITTET-HIGGINS

CNM-28

描述

WHITTET-HIGGINS CNM-28

184.2MM Outside Diameter; 24.3MM Nominal Thickness; M140 X 2 Thread Size; 138.701MM Thread Pitch Diameter Min; 138.861MM Thread Pitch Diameter Max; ISO Metric Thread

制造商部件号

CNM-28

BDI部件号
966748

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
WHITTET-HIGGINS
最低订购量
EAN条码
0751968212805
重量 / Kilogram
2.005
Product Group - BDI
M02194
每英寸螺纹数
Metric
螺纹规格
M140 X 2
螺纹名称
ISO Metric
其它特点
One Piece Split | M12 Clamp Screw
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Locknut
名称
Locknut
关键字串
Locknut
制造商货号
CNM-28
重量/磅
4.44
详细描述
184.2MM Outside Diameter; 24.3MM Nominal Thickness; M140 X 2 Thread Size; 138.701MM Thread Pitch Diameter Min; 138.861MM Thread Pitch Diameter Max; ISO Metric Thread
名义厚度
0.957 英寸 | 24.3 毫米
外径
7.252 英寸 | 184.2 毫米
最小螺纹中经直径
5.461 英寸 | 138.701 毫米
最大螺纹中经直径
5.467 英寸 | 138.861 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新