WHITTET-HIGGINS
WHITTET-HIGGINS
CNM-30
WHITTET-HIGGINS WHITTET-HIGGINS
描述
WHITTET-HIGGINS CNM-30
196.9MM Outside Diameter; 24.3MM Nominal Thickness; M150 X 2 Thread Size; 148.701MM Thread Pitch Diameter Min; 148.861MM Thread Pitch Diameter Max; ISO Metric Thread
制造商部件号
CNM-30
BDI部件号
966749
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%9E%BA%E6%AF%8D/CNM-30/p/966749
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0751968213000
重量 / Kilogram
2.322
Product Group - BDI
M02194
每英寸螺纹数
Metric
螺纹规格
M150 X 2
螺纹名称
ISO Metric
其它特点
One Piece Split | M12 Clamp Screw
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Locknut
名称
Locknut
关键字串
Locknut
制造商货号
CNM-30
重量/磅
5.06
详细描述
196.9MM Outside Diameter; 24.3MM Nominal Thickness; M150 X 2 Thread Size; 148.701MM Thread Pitch Diameter Min; 148.861MM Thread Pitch Diameter Max; ISO Metric Thread
外径
7.752 英寸 | 196.9 毫米
名义厚度
0.957 英寸 | 24.3 毫米
最小螺纹中经直径
5.854 英寸 | 148.701 毫米
最大螺纹中经直径
5.861 英寸 | 148.861 毫米