CNS20-16 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXLCKNUT-CN-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTUxMjR8aW1hZ2UvanBlZ3xhREZrTDJnME1TODVOamMyTURjMk5ERTNNRFUwTG1wd1p3fDRkYzk3ZmQyMWVlZmIwMzE0MmY5ZjMxMTUwM2FiMjJiMWU1NWVjZTg0MDJjZGJkYzA3MGEyYTA5MDg1YzQ3MzU
966789 锁紧螺母 

WHITTET-HIGGINS WHITTET-HIGGINS

CNS20-16

描述

WHITTET-HIGGINS CNS20-16

16 Threads per Inch; 2-1/16" Outside Diameter; 1/2" Nominal Thickness; 1.25-16 Thread Size; 1.209" Thread Pitch Diameter Min; 1.213" Thread Pitch Diameter Max; 16UN Thread

制造商部件号

CNS20-16

BDI部件号
966789

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
WHITTET-HIGGINS
最低订购量
EAN条码
0751968222033
重量 / Kilogram
0.128
Product Group - BDI
M02194
每英寸螺纹数
16
螺纹规格
1.25-16
螺纹名称
16UN
其它特点
Low Carbon Steel | One Piece Split | 1/4-28 Clamp Screw | Wax Impregnated Black Oxide Finish | Socket Head Cap Screw
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Locknut
名称
Locknut
关键字串
Locknut
制造商货号
CNS20-16
重量/磅
0.28
详细描述
16 Threads per Inch; 2-1/16" Outside Diameter; 1/2" Nominal Thickness; 1.25-16 Thread Size; 1.209" Thread Pitch Diameter Min; 1.213" Thread Pitch Diameter Max; 16UN Thread
名义厚度
0.5 英寸 | 12.7 毫米
最小螺纹中经直径
1.209 英寸 | 30.709 毫米
最大螺纹中经直径
1.213 英寸 | 30.81 毫米
外径
2.063 英寸 | 52.4 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新