CNS30-16S https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXLCKNUT-CN-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTUxMjR8aW1hZ2UvanBlZ3xhREZrTDJnME1TODVOamMyTURjMk5ERTNNRFUwTG1wd1p3fDRkYzk3ZmQyMWVlZmIwMzE0MmY5ZjMxMTUwM2FiMjJiMWU1NWVjZTg0MDJjZGJkYzA3MGEyYTA5MDg1YzQ3MzU
966884 锁紧螺母 

WHITTET-HIGGINS WHITTET-HIGGINS

CNS30-16S

描述

WHITTET-HIGGINS CNS30-16S

16 Threads per Inch; 2-7/8" Outside Diameter; 5/8" Nominal Thickness; 1.875-16 Thread Size; 1.834" Thread Pitch Diameter Min; 1.839" Thread Pitch Diameter Max; 16UN Thread

制造商部件号

CNS30-16S

BDI部件号
966884

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
WHITTET-HIGGINS
最低订购量
EAN条码
0751968243038
重量 / Kilogram
0.288
Product Group - BDI
M02194
每英寸螺纹数
16
螺纹规格
1.875-16
螺纹名称
16UN
其它特点
Austenitic Stainless Steel | Corrosion Resistance | One Piece Split | 5/16-24 Clamp Screw | Socket Head Cap Screw
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Locknut
名称
Locknut
关键字串
Locknut
制造商货号
CNS30-16S
重量/磅
0.62
详细描述
16 Threads per Inch; 2-7/8" Outside Diameter; 5/8" Nominal Thickness; 1.875-16 Thread Size; 1.834" Thread Pitch Diameter Min; 1.839" Thread Pitch Diameter Max; 16UN Thread
名义厚度
0.625 英寸 | 15.875 毫米
最大螺纹中经直径
1.839 英寸 | 46.711 毫米
最小螺纹中经直径
1.834 英寸 | 46.584 毫米
外径
2.875 英寸 | 73.025 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新