CNS48-16A https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXLCKNUT-CN-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTUxMjR8aW1hZ2UvanBlZ3xhREZrTDJnME1TODVOamMyTURjMk5ERTNNRFUwTG1wd1p3fDRkYzk3ZmQyMWVlZmIwMzE0MmY5ZjMxMTUwM2FiMjJiMWU1NWVjZTg0MDJjZGJkYzA3MGEyYTA5MDg1YzQ3MzU
966844 锁紧螺母 

WHITTET-HIGGINS WHITTET-HIGGINS

CNS48-16A

描述

WHITTET-HIGGINS CNS48-16A

16 Threads per Inch; 4" Outside Diameter; 5/8" Nominal Thickness; 3-16 Thread Size; 2.959" Thread Pitch Diameter Min; 2.964" Thread Pitch Diameter Max; 16UN Thread

制造商部件号

CNS48-16A

BDI部件号
966844

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
WHITTET-HIGGINS
最低订购量
EAN条码
0751968234838
重量 / Kilogram
0.161
Product Group - BDI
M02194
每英寸螺纹数
16
螺纹规格
3-16
螺纹名称
16UN
其它特点
2024 Aluminum | One Piece Split | 5/16-24 Clamp Screw | Socket Head Cap Screw
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Locknut
名称
Locknut
关键字串
Locknut
制造商货号
CNS48-16A
重量/磅
0.36
详细描述
16 Threads per Inch; 4" Outside Diameter; 5/8" Nominal Thickness; 3-16 Thread Size; 2.959" Thread Pitch Diameter Min; 2.964" Thread Pitch Diameter Max; 16UN Thread
名义厚度
0.625 英寸 | 15.875 毫米
最小螺纹中经直径
2.959 英寸 | 75.159 毫米
最大螺纹中经直径
2.964 英寸 | 75.286 毫米
外径
4 英寸 | 101.6 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新