HM 30/670 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXLCKNUT-HM-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTE1NjR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0prTDJnMU5DODVOamMyTURnM01EQXhNVEU0TG1wd1p3fDJhYzZkMjkzZmU0MTIzYTcyOWU4NDY2M2Y3MzcwNDA3ZDk1ZjNhMDEwN2E3MGY1MGJmMTFiMWJiOTY4NmZkZTU
1259323 锁紧螺母 

SKF SKF

HM 30/670

描述

SKF HM 30/670

780MM Outside Diameter; 80MM Nominal Thickness; TR670 X 6 Thread Size; ISO Metric Thread

制造商部件号

HM 30/670

BDI部件号
1259323

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
SKF
制造商名称
SKF
最低订购量
EAN条码
7316570533033
重量 / Kilogram
77.487
Product Group - BDI
B02222
每英寸螺纹数
Metric
螺纹规格
TR670 X 6
螺纹名称
ISO Metric
其它特点
Trapezoidal Thread | MS 30/670 Locking Clip
英寸 - 公制
Metric
详细描述
780MM Outside Diameter; 80MM Nominal Thickness; TR670 X 6 Thread Size; ISO Metric Thread
名义厚度
3.15 英寸 | 80 毫米
外径
30.709 英寸 | 780 毫米
最大螺纹中经直径
0 英寸 | 0 毫米
最小螺纹中经直径
0 英寸 | 0 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新