HM 3068 https://www.bdiexpress.com/medias/INDTIMLCKNUT-HM-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTM1MzV8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1EzTDJnMk1pOHhNREkwTVRNMU1qUTVPVEl6TUM5SlRrUlVTVTFNUTB0T1ZWUmZTRTFmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfGJhMzNhNzE4YWJkYTljYzZjNmZmNzQxNmU2ZjBlMzBhM2MxMzQ1MWIyMDBmM2YyMTQzMGZiZWY5Y2M2MzYyZjk
1357965 锁紧螺母 

TIMKEN TIMKEN

HM 3068

描述

TIMKEN HM 3068

Locknut; 400MM Outside Diameter; 45MM Nominal Thickness; TR340 X 5 Thread Size; 340MM Thread Pitch Diameter Min; 342.5MM Thread Pitch Diameter Max; MS3068 Lockwasher Part Number; ISO Metric Thread

制造商部件号

HM 3068

BDI部件号
1357965

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0087796251205
重量 / Kilogram
11.7
Product Group - BDI
B02222
每英寸螺纹数
Metric
螺纹规格
TR340 X 5
锁紧垫圈/锁止板 件号
MS3068
螺纹名称
ISO Metric
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Locknut
名称
Locknut
重量/磅
25.79405
详细描述
Locknut; 400MM Outside Diameter; 45MM Nominal Thickness; TR340 X 5 Thread Size; 340MM Thread Pitch Diameter Min; 342.5MM Thread Pitch Diameter Max; MS3068 Lockwasher Part Number; ISO Metric Thread
外径
15.748 英寸 | 400 毫米
最小螺纹中经直径
13.386 英寸 | 340 毫米
名义厚度
1.772 英寸 | 45 毫米
最大螺纹中经直径
13.484 英寸 | 342.5 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新