TIMKEN
TIMKEN
HM 3080
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN HM 3080
Locknut; 470MM Outside Diameter; 52MM Nominal Thickness; TR400 X 5 Thread Size; 400MM Thread Pitch Diameter Min; 402.5MM Thread Pitch Diameter Max; MS3080 Lockwasher Part Number; ISO Metric Thread
制造商部件号
HM 3080
BDI部件号
1357967
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%9E%BA%E6%AF%8D/HM-3080/p/1357967
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0087796251236
重量 / Kilogram
16.9
Product Group - BDI
B02222
每英寸螺纹数
Metric
螺纹规格
TR400 X 5
锁紧垫圈/锁止板 件号
MS3080
螺纹名称
ISO Metric
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Locknut
名称
Locknut
重量/磅
37.25808
详细描述
Locknut; 470MM Outside Diameter; 52MM Nominal Thickness; TR400 X 5 Thread Size; 400MM Thread Pitch Diameter Min; 402.5MM Thread Pitch Diameter Max; MS3080 Lockwasher Part Number; ISO Metric Thread
外径
18.504 英寸 | 470 毫米
最小螺纹中经直径
15.748 英寸 | 400 毫米
名义厚度
2.047 英寸 | 52 毫米
最大螺纹中经直径
15.846 英寸 | 402.5 毫米