TIMKEN
TIMKEN
HM 3168
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN HM 3168
Locknut; 440MM Outside Diameter; 55MM Nominal Thickness; TR340 X 5 Thread Size; 340MM Thread Pitch Diameter Min; 342.5MM Thread Pitch Diameter Max; MS3168 Lockwasher Part Number; ISO Metric Thread
制造商部件号
HM 3168
BDI部件号
1357970
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%9E%BA%E6%AF%8D/HM-3168/p/1357970
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0087796251342
重量 / Kilogram
23.1
Product Group - BDI
B02222
每英寸螺纹数
Metric
螺纹规格
TR340 X 5
锁紧垫圈/锁止板 件号
MS3168
螺纹名称
ISO Metric
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Locknut
名称
Locknut
重量/磅
50.92672
详细描述
Locknut; 440MM Outside Diameter; 55MM Nominal Thickness; TR340 X 5 Thread Size; 340MM Thread Pitch Diameter Min; 342.5MM Thread Pitch Diameter Max; MS3168 Lockwasher Part Number; ISO Metric Thread
最小螺纹中经直径
13.386 英寸 | 340 毫米
名义厚度
2.165 英寸 | 55 毫米
最大螺纹中经直径
13.484 英寸 | 342.5 毫米
外径
17.323 英寸 | 440 毫米