SKF
SKF
HM 44 T
SKF SKF
描述
SKF HM 44 T ; 轴承配件/锁紧螺母
280MM Outside Diameter; 32MM Nominal Thickness; TR220 X 4 Thread Size; 217.81MM Thread Pitch Diameter Min; MB-44 Lockwasher Part Number; ISO Metric Thread
制造商部件号
SKF HM 44 T
BDI部件号
1419571
详情
请求报价
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%9E%BA%E6%AF%8D/HM-44-T/p/1419571
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
| BDI- 加拿大 | 6 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7316577010629
重量 / Kilogram
4.946
Product Group - BDI
B02222
每英寸螺纹数
Metric
螺纹规格
TR220 X 4
锁紧垫圈/锁止板 件号
MB-44
螺纹名称
ISO Metric
其它特点
Trapezoidal Thread
英寸 - 公制
Metric
详细描述
280MM Outside Diameter; 32MM Nominal Thickness; TR220 X 4 Thread Size; 217.81MM Thread Pitch Diameter Min; MB-44 Lockwasher Part Number; ISO Metric Thread
外径
11.024 英寸 | 280 毫米
最大螺纹中经直径
0 英寸 | 0 毫米
名义厚度
1.26 英寸 | 32 毫米
最小螺纹中经直径
8.575 英寸 | 217.81 毫米