TIMKEN
TIMKEN
HM3072
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN HM3072
Locknut; 420MM Outside Diameter; 45MM Nominal Thickness; TR360 X 5 Thread Size; 360MM Thread Pitch Diameter Min; 362.5MM Thread Pitch Diameter Max; MS3072 Lockwasher Part Number; ISO Metric Thread
制造商部件号
HM3072
BDI部件号
1359140
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%9E%BA%E6%AF%8D/HM3072/p/1359140
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0013992155375
重量 / Kilogram
12
Product Group - BDI
B02222
每英寸螺纹数
Metric
螺纹规格
TR360 X 5
锁紧垫圈/锁止板 件号
MS3072
螺纹名称
ISO Metric
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Locknut
名称
Locknut
重量/磅
26.45544
详细描述
Locknut; 420MM Outside Diameter; 45MM Nominal Thickness; TR360 X 5 Thread Size; 360MM Thread Pitch Diameter Min; 362.5MM Thread Pitch Diameter Max; MS3072 Lockwasher Part Number; ISO Metric Thread
名义厚度
1.772 英寸 | 45 毫米
最大螺纹中经直径
14.272 英寸 | 362.5 毫米
外径
16.535 英寸 | 420 毫米
最小螺纹中经直径
14.173 英寸 | 360 毫米