HM3176 https://www.bdiexpress.com/medias/INDTIMLCKNUT-HM-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTM1MzV8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1EzTDJnMk1pOHhNREkwTVRNMU1qUTVPVEl6TUM5SlRrUlVTVTFNUTB0T1ZWUmZTRTFmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfGJhMzNhNzE4YWJkYTljYzZjNmZmNzQxNmU2ZjBlMzBhM2MxMzQ1MWIyMDBmM2YyMTQzMGZiZWY5Y2M2MzYyZjk
21964192 锁紧螺母 

TIMKEN TIMKEN

HM3176

描述

TIMKEN HM3176

Locknut; 490MM Outside Diameter; 60MM Nominal Thickness; TR380 X 5 Thread Size; 380MM Thread Pitch Diameter Min; 382.5MM Thread Pitch Diameter Max; MS3176 Lockwasher Part Number; ISO Metric Thread

制造商部件号

HM3176

BDI部件号
21964192

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0087796251366
重量 / Kilogram
0.005
Product Group - BDI
F00240
每英寸螺纹数
Metric
螺纹规格
TR380 X 5
锁紧垫圈/锁止板 件号
MS3176
螺纹名称
ISO Metric
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Locknut
名称
Locknut
重量/磅
68.12276
详细描述
Locknut; 490MM Outside Diameter; 60MM Nominal Thickness; TR380 X 5 Thread Size; 380MM Thread Pitch Diameter Min; 382.5MM Thread Pitch Diameter Max; MS3176 Lockwasher Part Number; ISO Metric Thread
最小螺纹中经直径
14.961 英寸 | 380 毫米
名义厚度
2.362 英寸 | 60 毫米
最大螺纹中经直径
15.059 英寸 | 382.5 毫米
外径
19.291 英寸 | 490 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新