NTN
NTN
HM48T
NTN NTN
描述
NTN HM48T
Locknut; 300MM Outside Diameter; 34MM Nominal Thickness; TR240 X 4 Thread Size; 240MM Thread Pitch Diameter Min; 242MM Thread Pitch Diameter Max; ISO Metric Thread
制造商部件号
HM48T
BDI部件号
1220151
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%9E%BA%E6%AF%8D/HM48T/p/1220151
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
6.206
Product Group - BDI
B02222
每英寸螺纹数
Metric
螺纹规格
TR240 X 4
螺纹名称
ISO Metric
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Locknut
名称
Locknut
详细描述
Locknut; 300MM Outside Diameter; 34MM Nominal Thickness; TR240 X 4 Thread Size; 240MM Thread Pitch Diameter Min; 242MM Thread Pitch Diameter Max; ISO Metric Thread
最小螺纹中经直径
9.449 英寸 | 240 毫米
最大螺纹中经直径
9.528 英寸 | 242 毫米
外径
11.811 英寸 | 300 毫米
名义厚度
1.339 英寸 | 34 毫米