TIMKEN
TIMKEN
HM52T
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN HM52T
Locknut; 330MM Outside Diameter; 36MM Nominal Thickness; TR260 X 4 Thread Size; 260MM Thread Pitch Diameter Min; 262MM Thread Pitch Diameter Max; ISO Metric Thread
制造商部件号
HM52T
BDI部件号
1359215
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%9E%BA%E6%AF%8D/HM52T/p/1359215
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0087796250956
重量 / Kilogram
8.392
Product Group - BDI
B02222
每英寸螺纹数
Metric
螺纹规格
TR260 X 4
螺纹名称
ISO Metric
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Locknut
名称
Locknut
重量/磅
18.8495
详细描述
Locknut; 330MM Outside Diameter; 36MM Nominal Thickness; TR260 X 4 Thread Size; 260MM Thread Pitch Diameter Min; 262MM Thread Pitch Diameter Max; ISO Metric Thread
名义厚度
1.417 英寸 | 36 毫米
最小螺纹中经直径
10.236 英寸 | 260 毫米
最大螺纹中经直径
10.315 英寸 | 262 毫米
外径
12.992 英寸 | 330 毫米