TIMKEN
TIMKEN
HM56T
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN HM56T
Locknut; 350MM Outside Diameter; 38MM Nominal Thickness; TR280 X 4 Thread Size; 280MM Thread Pitch Diameter Min; 282MM Thread Pitch Diameter Max; ISO Metric Thread
制造商部件号
HM56T
BDI部件号
1359245
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%9E%BA%E6%AF%8D/HM56T/p/1359245
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0013992155474
重量 / Kilogram
9.591
Product Group - BDI
B02222
每英寸螺纹数
Metric
螺纹规格
TR280 X 4
螺纹名称
ISO Metric
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Locknut
名称
Locknut
重量/磅
22.0462
详细描述
Locknut; 350MM Outside Diameter; 38MM Nominal Thickness; TR280 X 4 Thread Size; 280MM Thread Pitch Diameter Min; 282MM Thread Pitch Diameter Max; ISO Metric Thread
最小螺纹中经直径
11.024 英寸 | 280 毫米
最大螺纹中经直径
11.102 英寸 | 282 毫米
名义厚度
1.496 英寸 | 38 毫米
外径
13.78 英寸 | 350 毫米