SKF
SKF
HML 41 T
SKF SKF
描述
SKF HML 41 T
Locknut; 250MM Outside Diameter; 30MM Nominal Thickness; TR205 X 4 Thread Size; MSL41 Lockwasher Part Number; ISO Metric Thread
制造商部件号
HML 41 T
BDI部件号
1302998
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%9E%BA%E6%AF%8D/HML-41-T/p/1302998
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7316577014047
重量 / Kilogram
3.3
Product Group - BDI
B02222
每英寸螺纹数
Metric
螺纹规格
TR205 X 4
锁紧垫圈/锁止板 件号
MSL41
螺纹名称
ISO Metric
其它特点
Light Series
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Locknut
名称
Locknut
关键字串
Lock
重量/磅
7.55796
详细描述
Locknut; 250MM Outside Diameter; 30MM Nominal Thickness; TR205 X 4 Thread Size; MSL41 Lockwasher Part Number; ISO Metric Thread
外径
9.843 英寸 | 250 毫米
名义厚度
1.181 英寸 | 30 毫米