SKF
SKF
HML 47 T
SKF SKF
描述
SKF HML 47 T
280MM Outside Diameter; 34MM Nominal Thickness; TR235 X 4 Thread Size; ISO Metric Thread
制造商部件号
HML 47 T
BDI部件号
1268553
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%9E%BA%E6%AF%8D/HML-47-T/p/1268553
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7316577300348
重量 / Kilogram
3.947
Product Group - BDI
B02222
每英寸螺纹数
Metric
螺纹规格
TR235 X 4
螺纹名称
ISO Metric
其它特点
Trapezoidal Thread
英寸 - 公制
Metric
详细描述
280MM Outside Diameter; 34MM Nominal Thickness; TR235 X 4 Thread Size; ISO Metric Thread
名义厚度
1.339 英寸 | 34 毫米
最小螺纹中经直径
0 英寸 | 0 毫米
最大螺纹中经直径
0 英寸 | 0 毫米
外径
11.024 英寸 | 280 毫米