KM-056 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXLCKNUT-KM-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc0Mzh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGt5TDJnMk55OHhNRE0zTXprMk5Ea3lNamt4TUM5SlRrUllXRmhNUTB0T1ZWUmZTMDFmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDNhZGI2ZWM1NDhlMTBmYTRkNTAxNWQ5OWM3ZDg1NWY2YTc0NjcxMmFlZDk2MjUwZGViMzdkZTg0MTYwOGNmMDY
967674 锁紧螺母 

WHITTET-HIGGINS WHITTET-HIGGINS

KM-056

描述

WHITTET-HIGGINS KM-056

42MM Outside Diameter; 7MM Nominal Thickness; M28 X 1.5 Thread Size; 27.026MM Thread Pitch Diameter Min; 27.151MM Thread Pitch Diameter Max; MB-056 Lockwasher Part Number; ISO Metric Thread

制造商部件号

KM-056

BDI部件号
967674

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
WHITTET-HIGGINS
最低订购量
EAN条码
0751968600565
重量 / Kilogram
0.045
Product Group - BDI
B02222
每英寸螺纹数
Metric
螺纹规格
M28 X 1.5
锁紧垫圈/锁止板 件号
MB-056
螺纹名称
ISO Metric
其它特点
Carbon Steel
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Locknut
名称
Locknut
关键字串
Locknut
制造商货号
KM-056
重量/磅
0.1
详细描述
42MM Outside Diameter; 7MM Nominal Thickness; M28 X 1.5 Thread Size; 27.026MM Thread Pitch Diameter Min; 27.151MM Thread Pitch Diameter Max; MB-056 Lockwasher Part Number; ISO Metric Thread
外径
1.654 英寸 | 42 毫米
名义厚度
0.276 英寸 | 7 毫米
最小螺纹中经直径
1.064 英寸 | 27.026 毫米
最大螺纹中经直径
1.069 英寸 | 27.151 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新