KM-1 https://www.bdiexpress.com/medias/INDTIMLCKNUT-KM1-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY0NjJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGM0TDJnM01DOHhNREkwTVRNMU1qZzVNalEwTmk5SlRrUlVTVTFNUTB0T1ZWUmZTMDB4WHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxhYzFiMGJlYzdiZmVkMGM2YWQxZmY3ZDlkY2I0Zjc1OTFhZWM2NjAwZmJmOTVhNDM5YjVlYmMwNmQ1NWEzODQ3
1362337 锁紧螺母 

TIMKEN TIMKEN

KM-1

描述

TIMKEN KM-1

Locknut; 22MM Outside Diameter; 4MM Nominal Thickness; M12 X 1 Thread Size; 11.35MM Thread Pitch Diameter Min; 11.451MM Thread Pitch Diameter Max; MB-01 Lockwasher Part Number; ISO Metric Thread

制造商部件号

KM-1

BDI部件号
1362337

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0087796212732
重量 / Kilogram
0.075
Product Group - BDI
B02222
每英寸螺纹数
Metric
螺纹规格
M12 X 1
锁紧垫圈/锁止板 件号
MB-01
螺纹名称
ISO Metric
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Locknut
名称
Locknut
重量/磅
0.02
详细描述
Locknut; 22MM Outside Diameter; 4MM Nominal Thickness; M12 X 1 Thread Size; 11.35MM Thread Pitch Diameter Min; 11.451MM Thread Pitch Diameter Max; MB-01 Lockwasher Part Number; ISO Metric Thread
名义厚度
0.157 英寸 | 4 毫米
外径
0.866 英寸 | 22 毫米
最小螺纹中经直径
0.447 英寸 | 11.35 毫米
最大螺纹中经直径
0.451 英寸 | 11.451 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新