https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXXXXXXX-KM-LCKNT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTI3NzV8aW1hZ2UvanBlZ3xhREJtTDJnNFpDOHhNRFE1TnpFd056TXlPVEExTkM5SlRrUlNSVmhZV0ZoWVdGaGZTMDFmVEVOTFRsUmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8YzM5Mjk4MjZlZGQyYzYxNDE1NTlmOTA3Njc5YzZlNjY2MzMyMjNiOTQzMWNmOGQxNDg2MjllZGM3YmY3MjVkYg
https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXXXXXXX-KM-LCKNT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTI3NzV8aW1hZ2UvanBlZ3xhREJtTDJnNFpDOHhNRFE1TnpFd056TXlPVEExTkM5SlRrUlNSVmhZV0ZoWVdGaGZTMDFmVEVOTFRsUmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8YzM5Mjk4MjZlZGQyYzYxNDE1NTlmOTA3Njc5YzZlNjY2MzMyMjNiOTQzMWNmOGQxNDg2MjllZGM3YmY3MjVkYg
ROLLWAY BEARING
ROLLWAY BEARING
KM 12
ROLLWAY BEARING ROLLWAY BEARING
描述
ROLLWAY BEARING KM 12
Locknut; 80MM Outer Diameter; 13MM Nominal Thickness; M60 X 2 Thread Size; MB-12 Lockwasher Part Number; ISO Metric Thread
制造商部件号
KM 12
BDI部件号
24004979
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%9E%BA%E6%AF%8D/KM-12/p/24004979
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0637410088139
重量 / Kilogram
0.17
Product Group - BDI
B02222
每英寸螺纹数
Metric
螺纹规格
M60 X 2
锁紧垫圈/锁止板 件号
MB-12
螺纹名称
ISO Metric
其它特点
Carbon Steel
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Locknut
名称
Locknut
重量/磅
0.38
详细描述
Locknut; 80MM Outer Diameter; 13MM Nominal Thickness; M60 X 2 Thread Size; MB-12 Lockwasher Part Number; ISO Metric Thread
名义厚度
0.512 英寸 | 13 毫米
外径
3.15 英寸 | 80 毫米