KM-2 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXLCKNUT-KM-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc0Mzh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGt5TDJnMk55OHhNRE0zTXprMk5Ea3lNamt4TUM5SlRrUllXRmhNUTB0T1ZWUmZTMDFmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDNhZGI2ZWM1NDhlMTBmYTRkNTAxNWQ5OWM3ZDg1NWY2YTc0NjcxMmFlZDk2MjUwZGViMzdkZTg0MTYwOGNmMDY
201189 锁紧螺母 

CONSOLIDATED BEARING CONSOLIDATED BEARING

KM-2

描述

CONSOLIDATED BEARING KM-2

25MM Outside Diameter; 5MM Nominal Thickness; M15 X 1 Thread Size; 14.35MM Thread Pitch Diameter Min; 14.451MM Thread Pitch Diameter Max; MB-02 Lockwasher Part Number; ISO Metric Thread

制造商部件号

KM-2

BDI部件号
201189

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 匈牙利 5

分类
品牌
制造商名称
CONSOLIDATED BEARING
最低订购量
EAN条码
0644075028417
重量 / Kilogram
0.01
Product Group - BDI
B02222
每英寸螺纹数
Metric
螺纹规格
M15 X 1
锁紧垫圈/锁止板 件号
MB-02
螺纹名称
ISO Metric
其它特点
Carbon Steel
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Locknut
名称
Locknut
重量/磅
0.02
详细描述
25MM Outside Diameter; 5MM Nominal Thickness; M15 X 1 Thread Size; 14.35MM Thread Pitch Diameter Min; 14.451MM Thread Pitch Diameter Max; MB-02 Lockwasher Part Number; ISO Metric Thread
外径
0.984 英寸 | 25 毫米
最小螺纹中经直径
0.565 英寸 | 14.35 毫米
最大螺纹中经直径
0.569 英寸 | 14.451 毫米
名义厚度
0.197 英寸 | 5 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新