ROLLWAY BEARING
ROLLWAY BEARING
KM 20
ROLLWAY BEARING ROLLWAY BEARING
描述
ROLLWAY BEARING KM 20
Locknut; 130MM Outer Diameter; 20MM Nominal Thickness; M100 X 2 Thread Size; MB-20 Lockwasher Part Number; ISO Metric Thread
制造商部件号
KM 20
BDI部件号
24010702
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%9E%BA%E6%AF%8D/KM-20/p/24010702
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0637410088221
重量 / Kilogram
0.7
Product Group - BDI
B02222
每英寸螺纹数
Metric
螺纹规格
M100 X 2
锁紧垫圈/锁止板 件号
MB-20
螺纹名称
ISO Metric
其它特点
Carbon Steel
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Locknut
名称
Locknut
重量/磅
1.54
详细描述
Locknut; 130MM Outer Diameter; 20MM Nominal Thickness; M100 X 2 Thread Size; MB-20 Lockwasher Part Number; ISO Metric Thread
名义厚度
0.787 英寸 | 20 毫米
外径
5.118 英寸 | 130 毫米