KM 23 https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODLCKNUT-KM-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTUzOXxpbWFnZS9qcGVnfGFERTBMMmhpWWk4eE1EWTJNRGd4TmpZNE16QXpPQzlKVGtSRVQwUk1RMHRPVlZSZlMwMWZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8ZjUzZGFlMjEzMTUwM2E3NTY2Nzk3YjNlMWQ5N2EzMjMxN2Y3MzQ1MGRlMjMwZjUzZTk2ZGZlMWFhZGQ4MzEzMQ
27309232 锁紧螺母 

DODGE DODGE

KM 23

描述

DODGE KM 23

Locknut; 150MM Outside Diameter; 19MM Nominal Thickness; M115 X 2 Thread Size; MB 23 Lockwasher/Lockplate Part Number; ISO Metric

制造商部件号

723355

BDI部件号
27309232

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
DODGE
重量 / US pound
1.01
最低订购量
1
EAN条码
782476294700
Product Group - BDI
B02222
每英寸螺纹数
Metric
螺纹规格
M115 X 2
锁紧垫圈/锁止板 件号
MB 23
螺纹名称
ISO Metric
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Locknut
名称
Locknut
制造商内部编号
723355
重量/磅
1.01
详细描述
Locknut; 150MM Outside Diameter; 19MM Nominal Thickness; M115 X 2 Thread Size; MB 23 Lockwasher/Lockplate Part Number; ISO Metric
名义厚度
0.748 英寸 | 19 毫米
外径
5.906 英寸 | 150 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新