SKF
SKF
KM 25
SKF SKF
描述
SKF KM 25
160MM Outside Diameter; 21MM Nominal Thickness; M125 X 2 Thread Size; 123.701MM Thread Pitch Diameter Min; 123.861MM Thread Pitch Diameter Max; MB-25 Lockwasher Part Number; ISO Metric Thread
制造商部件号
KM 25
BDI部件号
1419596
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%9E%BA%E6%AF%8D/KM-25/p/1419596
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7316577011237
重量 / Kilogram
1.15
Product Group - BDI
B02222
每英寸螺纹数
Metric
螺纹规格
M125 X 2
锁紧垫圈/锁止板 件号
MB-25
螺纹名称
ISO Metric
英寸 - 公制
Metric
详细描述
160MM Outside Diameter; 21MM Nominal Thickness; M125 X 2 Thread Size; 123.701MM Thread Pitch Diameter Min; 123.861MM Thread Pitch Diameter Max; MB-25 Lockwasher Part Number; ISO Metric Thread
最大螺纹中经直径
4.876 英寸 | 123.861 毫米
最小螺纹中经直径
4.87 英寸 | 123.701 毫米
外径
6.299 英寸 | 160 毫米
名义厚度
0.827 英寸 | 21 毫米