CONSOLIDATED BEARING
CONSOLIDATED BEARING
KM-26
CONSOLIDATED BEARING CONSOLIDATED BEARING
描述
CONSOLIDATED BEARING KM-26
165MM Outside Diameter; 21MM Nominal Thickness; M130 X 2 Thread Size; 128.701MM Thread Pitch Diameter Min; 128.861MM Thread Pitch Diameter Max; MB-26 Lockwasher Part Number; ISO Metric Thread
制造商部件号
KM-26
BDI部件号
201196
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%9E%BA%E6%AF%8D/KM-26/p/201196
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0644075028660
重量 / Kilogram
1.22
Product Group - BDI
B02222
每英寸螺纹数
Metric
螺纹规格
M130 X 2
锁紧垫圈/锁止板 件号
MB-26
螺纹名称
ISO Metric
其它特点
Carbon Steel
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Locknut
名称
Locknut
重量/磅
2.403
详细描述
165MM Outside Diameter; 21MM Nominal Thickness; M130 X 2 Thread Size; 128.701MM Thread Pitch Diameter Min; 128.861MM Thread Pitch Diameter Max; MB-26 Lockwasher Part Number; ISO Metric Thread
最小螺纹中经直径
5.067 英寸 | 128.701 毫米
外径
6.496 英寸 | 165 毫米
名义厚度
0.827 英寸 | 21 毫米
最大螺纹中经直径
5.073 英寸 | 128.861 毫米