KM-27 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXLCKNUT-KM-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc0Mzh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGt5TDJnMk55OHhNRE0zTXprMk5Ea3lNamt4TUM5SlRrUllXRmhNUTB0T1ZWUmZTMDFmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDNhZGI2ZWM1NDhlMTBmYTRkNTAxNWQ5OWM3ZDg1NWY2YTc0NjcxMmFlZDk2MjUwZGViMzdkZTg0MTYwOGNmMDY
967697 锁紧螺母 

WHITTET-HIGGINS WHITTET-HIGGINS

KM-27

描述

WHITTET-HIGGINS KM-27

175MM Outside Diameter; 22MM Nominal Thickness; M135 X 2 Thread Size; 128.701MM Thread Pitch Diameter Min; 128.861MM Thread Pitch Diameter Max; MB-27 Lockwasher Part Number; ISO Metric Thread

制造商部件号

KM-27

BDI部件号
967697

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
WHITTET-HIGGINS
最低订购量
EAN条码
0751968602705
重量 / Kilogram
1.39
Product Group - BDI
B02222
每英寸螺纹数
Metric
螺纹规格
M135 X 2
锁紧垫圈/锁止板 件号
MB-27
螺纹名称
ISO Metric
其它特点
Carbon Steel
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Locknut
名称
Locknut
重量/磅
3.064
详细描述
175MM Outside Diameter; 22MM Nominal Thickness; M135 X 2 Thread Size; 128.701MM Thread Pitch Diameter Min; 128.861MM Thread Pitch Diameter Max; MB-27 Lockwasher Part Number; ISO Metric Thread
最大螺纹中经直径
5.073 英寸 | 128.861 毫米
最小螺纹中经直径
5.067 英寸 | 128.701 毫米
外径
6.89 英寸 | 175 毫米
名义厚度
0.866 英寸 | 22 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新