KM 7 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXLCKNUT-KM-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc0Mzh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGt5TDJnMk55OHhNRE0zTXprMk5Ea3lNamt4TUM5SlRrUllXRmhNUTB0T1ZWUmZTMDFmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDNhZGI2ZWM1NDhlMTBmYTRkNTAxNWQ5OWM3ZDg1NWY2YTc0NjcxMmFlZDk2MjUwZGViMzdkZTg0MTYwOGNmMDY
1362333 锁紧螺母 

TIMKEN TIMKEN

KM 7

描述

TIMKEN KM 7

52MM Outside Diameter; 8MM Nominal Thickness; M35 X 1.5 Thread Size; 34.026MM Thread Pitch Diameter Min; 34.151MM Thread Pitch Diameter Max; MB-07 Lockwasher Part Number; ISO Metric Thread

制造商部件号

KM 7

BDI部件号
1362333

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 塞尔威亚 7
BDI- 匈牙利 7
BDI- 罗马尼亚 7

分类
品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0087796028821
重量 / Kilogram
0.06
Product Group - BDI
B02222
每英寸螺纹数
Metric
螺纹规格
M35 X 1.5
锁紧垫圈/锁止板 件号
MB-07
螺纹名称
ISO Metric
其它特点
Carbon Steel
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Locknut
名称
Locknut
重量/磅
0.13
详细描述
52MM Outside Diameter; 8MM Nominal Thickness; M35 X 1.5 Thread Size; 34.026MM Thread Pitch Diameter Min; 34.151MM Thread Pitch Diameter Max; MB-07 Lockwasher Part Number; ISO Metric Thread
最小螺纹中经直径
1.34 英寸 | 34.026 毫米
外径
2.047 英寸 | 52 毫米
最大螺纹中经直径
1.345 英寸 | 34.151 毫米
名义厚度
0.315 英寸 | 8 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新