NTN
NTN
KM1
NTN NTN
描述
NTN KM1
Locknut; 22MM Outside Diameter; 4MM Nominal Thickness; M12 X 1 Thread Size; 11.35MM Thread Pitch Diameter Min; 11.451MM Thread Pitch Diameter Max; ISO Metric Thread
制造商部件号
KM1
BDI部件号
17146136
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%9E%BA%E6%AF%8D/KM1/p/17146136
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4547359016987
重量 / Kilogram
0.006
Product Group - BDI
B02222
每英寸螺纹数
Metric
螺纹规格
M12 X 1
锁紧垫圈/锁止板 件号
MB-01
螺纹名称
ISO Metric
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Locknut
名称
Locknut
重量/磅
0.013
详细描述
Locknut; 22MM Outside Diameter; 4MM Nominal Thickness; M12 X 1 Thread Size; 11.35MM Thread Pitch Diameter Min; 11.451MM Thread Pitch Diameter Max; ISO Metric Thread
外径
0.866 英寸 | 22 毫米
最小螺纹中经直径
0.447 英寸 | 11.35 毫米
最大螺纹中经直径
0.451 英寸 | 11.451 毫米
名义厚度
0.157 英寸 | 4 毫米