KM12 https://www.bdiexpress.com/medias/INDSNLXXXXXX-LOCK-NUT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTM1N3xpbWFnZS9qcGVnfGFEVTBMMmhsTnk4eE1ETXlORE13TURBd05UUXdOaTlKVGtSVFRreFlXRmhZV0ZoZlRFOURTMTlPVlZSZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3wxYjBmNTk0Zjk3OGMxZDJiMTg3OGJhM2Y1ZjcxOWQxZDM0ODE2MjQ4YTBhMGNmZWE3YzdjNjY2MzdhMDE0M2Y3
21458132 锁紧螺母 

STANDARD LOCKNUT STANDARD LOCKNUT

KM12

描述

STANDARD LOCKNUT KM12

80MM Outside Diameter; 11MM Nominal Thickness; M60 X 2 Thread Size; 58.701MM Thread Pitch Diameter Min; 58.851MM Thread Pitch Diameter Max; MB-12 Lockwasher Part Number; ISO Metric Thread

制造商部件号

KM12

BDI部件号
21458132

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
STANDARD LOCKNUT LLC WWW.STANDARDLOCKNUT.COM
最低订购量
EAN条码
0737533015637
重量 / Kilogram
0.172
Product Group - BDI
B02222
每英寸螺纹数
Metric
螺纹规格
M60 X 2
锁紧垫圈/锁止板 件号
MB-12
螺纹名称
ISO Metric
其它特点
Carbon Steel
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Locknut
名称
Locknut
重量/磅
0.353
详细描述
80MM Outside Diameter; 11MM Nominal Thickness; M60 X 2 Thread Size; 58.701MM Thread Pitch Diameter Min; 58.851MM Thread Pitch Diameter Max; MB-12 Lockwasher Part Number; ISO Metric Thread
外径
3.15 英寸 | 80 毫米
名义厚度
0.433 英寸 | 11 毫米
最小螺纹中经直径
2.311 英寸 | 58.701 毫米
最大螺纹中经直径
2.317 英寸 | 58.851 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新