DODGE
DODGE
KM16
DODGE DODGE
描述
DOD 046290 ; 轴承配件/定位环
Locknut; 105MM Outside Diameter; 15MM Nominal Thickness; M80 X 2 Thread Size; MB 16 Lockwasher/Lockplate Part Number; ISO Metric
制造商部件号
KM16
BDI部件号
23950355
详情
请求报价
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%9E%BA%E6%AF%8D/KM16/p/23950355
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
B02222
每英寸螺纹数
Metric
螺纹规格
M80 X 2
锁紧垫圈/锁止板 件号
MB 16
螺纹名称
ISO Metric
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Locknut
名称
Locknut
重量/磅
0.875
详细描述
Locknut; 105MM Outside Diameter; 15MM Nominal Thickness; M80 X 2 Thread Size; MB 16 Lockwasher/Lockplate Part Number; ISO Metric
外径
4.134 英寸 | 105 毫米
名义厚度
0.591 英寸 | 15 毫米