KM21 https://www.bdiexpress.com/medias/INDNTNLCKNUT-KM-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjExNTF8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1JpTDJnd055OHhNRFV5TURBeE16QTNPRFUxT0M5SlRrUk9WRTVNUTB0T1ZWUmZTMDFmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfGI3YmU0NmJlNGQwNzg2YTAzMzc0M2EzYzg1ZDRmZGExMzA4NDBhZDQ5ZDc5ODViMTFhZGIzZTc0N2IyNGZjNzA
1221453 锁紧螺母 

NTN NTN

KM21

描述

NTN KM21

Locknut; 140MM Outside Diameter; 18MM Nominal Thickness; M105 X 2 Thread Size; 103.701MM Thread Pitch Diameter Min; 103.861MM Thread Pitch Diameter Max; ISO Metric Thread

制造商部件号

KM21

BDI部件号
1221453

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
NTN
制造商名称
NTN-SNR https://www.ntnglobal.com/
最低订购量
EAN条码
3413520529529
重量 / Kilogram
0.87
Product Group - BDI
B02222
每英寸螺纹数
Metric
螺纹规格
M105 X 2
锁紧垫圈/锁止板 件号
MB-21
螺纹名称
ISO Metric
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Locknut
名称
Locknut
重量/磅
1.911
详细描述
Locknut; 140MM Outside Diameter; 18MM Nominal Thickness; M105 X 2 Thread Size; 103.701MM Thread Pitch Diameter Min; 103.861MM Thread Pitch Diameter Max; ISO Metric Thread
最大螺纹中经直径
4.089 英寸 | 103.861 毫米
名义厚度
0.709 英寸 | 18 毫米
最小螺纹中经直径
4.083 英寸 | 103.701 毫米
外径
5.512 英寸 | 140 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新