NTN
NTN
KM3
NTN NTN
描述
NTN AN03 ; 轴承/垫片
Locknut; 28MM Outside Diameter; 5MM Nominal Thickness; M17 X 1 Thread Size; 16.35MM Thread Pitch Diameter Min; 16.451MM Thread Pitch Diameter Max; ISO Metric Thread
制造商部件号
NTN AN03
BDI部件号
17146138
详情
请求报价
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%9E%BA%E6%AF%8D/KM3/p/17146138
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4547359017007
重量 / Kilogram
0.01
Product Group - BDI
B02222
每英寸螺纹数
Metric
螺纹规格
M17 X 1
锁紧垫圈/锁止板 件号
MB-3
螺纹名称
ISO Metric
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Locknut
名称
Locknut
重量/磅
0.029
详细描述
Locknut; 28MM Outside Diameter; 5MM Nominal Thickness; M17 X 1 Thread Size; 16.35MM Thread Pitch Diameter Min; 16.451MM Thread Pitch Diameter Max; ISO Metric Thread
外径
1.102 英寸 | 28 毫米
最大螺纹中经直径
0.648 英寸 | 16.451 毫米
名义厚度
0.197 英寸 | 5 毫米
最小螺纹中经直径
0.644 英寸 | 16.35 毫米