KM40 https://www.bdiexpress.com/medias/INDNTNLCKNUT-KM-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjExNTF8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1JpTDJnd055OHhNRFV5TURBeE16QTNPRFUxT0M5SlRrUk9WRTVNUTB0T1ZWUmZTMDFmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfGI3YmU0NmJlNGQwNzg2YTAzMzc0M2EzYzg1ZDRmZGExMzA4NDBhZDQ5ZDc5ODViMTFhZGIzZTc0N2IyNGZjNzA
1221473 锁紧螺母 

NTN NTN

KM40

描述

NTN KM40

Locknut; 250MM Outside Diameter; 29MM Nominal Thickness; M200 X 3 Thread Size; 198.051MM Thread Pitch Diameter Min; 198.264MM Thread Pitch Diameter Max; ISO Metric Thread

制造商部件号

KM40

BDI部件号
1221473

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
NTN
制造商名称
NTN-SNR https://www.ntnglobal.com/
最低订购量
EAN条码
3413520035952
重量 / Kilogram
3.65
Product Group - BDI
B02222
每英寸螺纹数
Metric
螺纹规格
M200 X 3
锁紧垫圈/锁止板 件号
MB-40
螺纹名称
ISO Metric
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Locknut
名称
Locknut
重量/磅
8.135
详细描述
Locknut; 250MM Outside Diameter; 29MM Nominal Thickness; M200 X 3 Thread Size; 198.051MM Thread Pitch Diameter Min; 198.264MM Thread Pitch Diameter Max; ISO Metric Thread
最大螺纹中经直径
7.806 英寸 | 198.264 毫米
外径
9.843 英寸 | 250 毫米
名义厚度
1.142 英寸 | 29 毫米
最小螺纹中经直径
7.797 英寸 | 198.051 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新