NTN
NTN
KM6
NTN NTN
描述
NTN KM6
Locknut; 45MM Outside Diameter; 7MM Nominal Thickness; M30 X 1.5 Thread Size; 29.026MM Thread Pitch Diameter Min; 29.151MM Thread Pitch Diameter Max; ISO Metric Thread
制造商部件号
KM6
BDI部件号
17146141
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%9E%BA%E6%AF%8D/KM6/p/17146141
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
| BDI- 墨西哥 | 6 |
| BDI- 美国 | 6 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4550253010647
重量 / Kilogram
0.043
Product Group - BDI
B02222
每英寸螺纹数
Metric
螺纹规格
M30 X 1.5
锁紧垫圈/锁止板 件号
MB-6
螺纹名称
ISO Metric
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Locknut
名称
Locknut
重量/磅
0.095
详细描述
Locknut; 45MM Outside Diameter; 7MM Nominal Thickness; M30 X 1.5 Thread Size; 29.026MM Thread Pitch Diameter Min; 29.151MM Thread Pitch Diameter Max; ISO Metric Thread
名义厚度
0.276 英寸 | 7 毫米
最大螺纹中经直径
1.148 英寸 | 29.151 毫米
外径
1.772 英寸 | 45 毫米
最小螺纹中经直径
1.143 英寸 | 29.026 毫米