KM8+FS https://www.bdiexpress.com/medias/MFRNSKLCKNUT-KM-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzkzMnxpbWFnZS9qcGVnfGFHRTBMMmhpWmk4eE1EZzJNRE00TVRrMk1qSTNNQzlOUmxKT1UwdE1RMHRPVlZSZlMwMWZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8MjEzYzcwODE3ZjRkYzQ0ZGFiYmQyODg0MDRmYTIwOGY0N2YwNWMzYWE2Y2FjNDc5Y2ZkOGQ5NmY5MjgzOGRhOQ
15092629 锁紧螺母 

NSK NSK

KM8+FS

描述

NSK KM8+FS

58MM Outside Diameter; 9MM Nominal Thickness; M40 X 1.5 Thread Size; 39.026MM Thread Pitch Diameter Min; 39.151MM Thread Pitch Diameter Max; MB-08 Lockwasher Part Number; ISO Metric Thread

制造商部件号

KM8+FS

BDI部件号
15092629

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 波兰 8

分类
品牌
NSK
制造商名称
NSK
最低订购量
重量 / Kilogram
0.09
Product Group - BDI
B02222
每英寸螺纹数
Metric
螺纹规格
M40 X 1.5
锁紧垫圈/锁止板 件号
MB-08
螺纹名称
ISO Metric
其它特点
Carbon Steel
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Locknut
名称
Locknut
详细描述
58MM Outside Diameter; 9MM Nominal Thickness; M40 X 1.5 Thread Size; 39.026MM Thread Pitch Diameter Min; 39.151MM Thread Pitch Diameter Max; MB-08 Lockwasher Part Number; ISO Metric Thread
最大螺纹中经直径
1.541 英寸 | 39.151 毫米
外径
2.283 英寸 | 58 毫米
名义厚度
0.354 英寸 | 9 毫米
最小螺纹中经直径
1.536 英寸 | 39.026 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新