SKF
SKF
KMD 6
SKF SKF
描述
SKF KMD 6
Locknut; 50MM Outside Diameter; 20MM Nominal Thickness; M30 X 1.5 Thread Size; MB-6 Lockwasher Part Number; ISO Metric Thread
制造商部件号
KMD 6
BDI部件号
20560770
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%9E%BA%E6%AF%8D/KMD-6/p/20560770
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7316577438973
重量 / Kilogram
0.184
Product Group - BDI
S02250
每英寸螺纹数
Metric
螺纹规格
M30 X 1.5
锁紧垫圈/锁止板 件号
MB-6
螺纹名称
ISO Metric
其它特点
Two Part Precision Lock Nut With Axial Locking Screw
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Locknut
名称
Locknut
关键字串
Lock
详细描述
Locknut; 50MM Outside Diameter; 20MM Nominal Thickness; M30 X 1.5 Thread Size; MB-6 Lockwasher Part Number; ISO Metric Thread
外径
1.969 英寸 | 50 毫米
名义厚度
0.787 英寸 | 20 毫米